CCMT 09T304 IC807

Nr art.: 260171 IC807
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ISOTURN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 09T304
promień naroża 0,4 mm
Gatunek IC807
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów M3M
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 4 mm
posuw f 0,08 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 30 m/min - 80 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
oznaczenie producenta CCMT 09T304-M3M IC807
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260171 IC807
EAN / GTIN 7291075423877
Numer producenta 3359002

Opis

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "ISOTURN" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka