CCMT 09T304 IC807

Nr art.: 260102 IC807
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria ISOTURN
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 09T304
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek IC807
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne P
    Warunki skrawania ciągły
    Łamacz wiórów F3P
    głębokość skrawania ap 0,1 mm - 2 mm
    posuw f 0,06 mm/obr. - 0,25 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 50 m/min - 245 m/min
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
    oznaczenie producenta CCMT 09T304-F3P IC807
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260102 IC807
    EAN / GTIN 7291075337969
    Numer producenta 3358929

    Opis

    Wskazówka:

    Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "ISOTURN" Zobacz wszystkie