{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | ISOTURN | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT 11T308 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | IC807 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | F3P | |
głębokość skrawania ap | 0,15 mm - 2 mm | |
posuw f | 0,08 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 245 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
oznaczenie producenta | DCMT 11T308-F3P IC807 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260395 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075338157 | |
Numer producenta | 3320686 |