{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | ISOTURN | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VCMT 160402 | |
promień naroża | 0,2 mm | |
Gatunek | IC807 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | F3M | |
głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 1,8 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 30 m/min - 80 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
oznaczenie producenta | VCMT 160402-F3M IC807 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 261391 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075351552 | |
Numer producenta | 3358995 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
VCMT 160402, Gatunek: IC807
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
84,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
od
1
szt.
103,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
86,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
od
1
szt.
103,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
86,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
103,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
86,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 1,8 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Gatunek | IC807 | HB7120-1 | HB7010-1 | HB7415-1 |
Łamacz wiórów | F3M | VS | SS | TIS |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | 0,05 mm/obr. - 0,3 mm/obr. |
Zastosowanie główne | M | M | P | S |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 30 m/min - 80 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 50 m/min - 110 m/min |