{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 09T308 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HB7020 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | WSM | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,4 mm - 2 mm | |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 350 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260153 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948878 | |
Numer producenta | 260153 HB7020 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CCMT 09T308 Wiper HB7020
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
od
1
szt.
55,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
46,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
od
1
szt.
48,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
40,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
68,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
56,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 2 | 2 | 2 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 09T308 | CCMT 060208 | CCMT 120408 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | zgrubne | zgrubne |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły |
Gatunek | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Łamacz wiórów | WSM | WSM | WSM |
Zastosowanie główne | P | P | P |