Oprawka Master Eco krótka MWLNR 95°, do płytek skrawających WN.., prawa, chwyt / wielkość płytki: 25/08mm

Nr art.: 251922 25/08
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Eco
Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 8 mm
rodzaj zastosowania prawe
Norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu MWLNR/L 2525X08
pasująca wymienna płytka skrawająca WN.. 0804..
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
długość główki L1 35 mm
długość całkowita L 105 mm
płytka podporowa 259033 6
Łapy mocujące 259038 18
śruba do łapki zaciskowej 259021 6
zatrzask. kołk. 259049 7
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Oprawki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251922 25/08
EAN / GTIN 4062406734671
Numer producenta 251922 25/08
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master Eco nr 319006319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Eco" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka