Oprawka DWLNR 95°, do płytek skrawających WN.., prawa, chwyt / wielkość płytki: 20/08mm

Nr art.: 251914 20/08
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Eco
Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 8 mm
rodzaj zastosowania prawe
Norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu DWLNR/L 2020K08
pasująca wymienna płytka skrawająca WN.. 0804..
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość główki L1 35 mm
długość całkowita L 125 mm
płytka podporowa 259033 6
śruba do płytki podporowej 259027 9
łapa ze śrubą i sprężyną 259036 25
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Oprawki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251914 20/08
EAN / GTIN 4067263122333
Numer producenta 251914 20/08
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master Eco nr 319006319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Eco" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka