Oprawki GARANT Master Eco, krótkie 16/06 mm

Nr art.: 251911 16/06
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Master Eco
    Wielkość chwytu 16 mm
    wielk. płytki 6 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    norma DIN ISO 5610
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu PWLNR/L 1616F06
    pasująca wymienna płytka skrawająca WN.. 0604.
    Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
    długość główki L1 30 mm
    długość całkowita L 80 mm
    płytka podporowa 259031 47
    Dźwigienka 259015 16
    śrubado dźwigni 259018 16
    sprężyna 259046 5
    Kąt ustawienia κ 95 stopni
    zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Głowice skrawające

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 251911 16/06
    EAN / GTIN 4062406734121
    Numer producenta 251911 16/06

    Opis

    Wykonanie:

    Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

    Wskazówka:

    Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master Eco nr 319006319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Wkładki

    Z tej samej serii "Master Eco" Zobacz wszystkie