{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 060404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HU7305-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | N | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | AM1 | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 5 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 400 m/min - 700 m/min | |
powłoka | bez powłoki | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 252062 HU7305-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749873 | |
Numer producenta | 252062 HU7305-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
WNMG 060404, Gatunek: HU7305-1
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
61,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
51,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
od
1
szt.
64,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
53,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | zgrubne |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły |
Gatunek | HU7305-1 | HU7305-1 |
Łamacz wiórów | AM1 | AM1 |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 400 m/min - 700 m/min | 400 m/min - 700 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
tolerancja | M | M |