WNMG 080404, Gatunek: HU7305-1

Nr art.: 252068 HU7305-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    64,29  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    53,61  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WNMG 080404
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HU7305-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów AM1
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 5 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,6 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 400 m/min - 700 m/min
powłoka bez powłoki
liczba wymian/ostrzy 6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 252068 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406749897
Numer producenta 252068 HU7305-1

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


WNMG 080404, Gatunek: HU7305-1

WNMG 080404, Gatunek: HU7305-1

na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
od 1  szt.
64,29  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
53,61  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
61,04  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
50,87  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne zgrubne
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek HU7305-1 HU7305-1
Łamacz wiórów AM1 AM1
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 400 m/min - 700 m/min 400 m/min - 700 m/min
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia
tolerancja M M

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka