WNMG 080404 HB7210-1

Nr art.: 252068 HB7210-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    60,69  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    50,57  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WNMG 080404
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek HB7210-1
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne K
    Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
    Łamacz wiórów GM
    tolerancja M
    głębokość skrawania ap 0,4 mm - 6,5 mm
    posuw f 0,3 mm/obr. - 0,7 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 100 m/min - 450 m/min
    powłoka TiCN
    liczba wymian/ostrzy 6
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 252068 HB7210-1
    EAN / GTIN 4062406059149
    Numer producenta 252068 HB7210-1

    Tabela zastosowań

    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    ciągle
     
    nieregularnie
     
    maksymalnie na mokro
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe