Oprawki GARANT Master Eco, krótkie 20/11 mm

Nr art.: 261123 20/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Master Eco
    Wielkość chwytu 20 mm
    wielk. płytki 11 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    norma norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu SVJBR/L 2020X11
    pasująca wymienna płytka skrawająca VB.. 1103..
    Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
    długość główki L1 35 mm
    długość całkowita L 95 mm
    śruby mocujące 269023 1
    Kąt ustawienia κ 93 stopni
    zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Oprawki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 261123 20/11
    EAN / GTIN 4067263122562
    Numer producenta 261123 20/11

    Opis

    Wykonanie:

    Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

    Wskazówka:

    Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master Eco nr 319006319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Wkładki

    Z tej samej serii "Master Eco" Zobacz wszystkie