VB.T 110304 HB7310

Nr art.: 261224 HB7310
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    97,86  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    81,55  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VBGT 110304
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek HB7310
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne N
    Warunki skrawania ciągły
    Łamacz wiórów AM
    tolerancja G
    głębokość skrawania ap 0,1 mm - 4 mm
    posuw f 0,05 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 350 m/min - 600 m/min
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 261224 HB7310
    EAN / GTIN 4045197696243
    Numer producenta 261224 HB7310

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    Al > 10% Si:
    N
    ciągle
     
    maksymalnie na mokro
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe