{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Eco | |
Wielkość chwytu | 16 mm | |
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe, | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 20 mm | |
długość główki L1 | 30 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
śruba mocująca do płytki do gwintów | 269023 3 | |
Płyta podkładowa 1,5° | 279819 2 | |
śruba mocująca do płytki podporowej | 279820 1 | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 271998 16/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734756 | |
Numer producenta | 271998 16/16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oprawki GARANT Master Eco z mocowaniem śrubowym, lewe,, Chwyt / wielkość płytki L: 16/16mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
732,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
526,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
526,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
280,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
732,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 80 mm | 97 mm | 97 mm | 125 mm | 80 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | nie | nie | nie | tak |
długość główki L1 | 30 mm | 20 mm | 20 mm | 22 mm | 30 mm |
wielk. płytki | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
rodzaj zastosowania | lewe, | prawe | lewe | prawe | prawe |
Szerokość funkcjonalna L4 | 20 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm |
Rodzaj produktu | Noże | Noże | Noże | Noże | Noże |