{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Eco | |
Wielkość chwytu | 25 mm | |
wielk. płytki | 22 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe, | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 32 mm | |
długość główki L1 | 30 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
śruba mocująca do płytki do gwintów | 269023 4 | |
Płyta podkładowa 1,5° | 279819 4 | |
śruba mocująca do płytki podporowej | 279824 2 | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 271998 25/22 | |
EAN / GTIN | 4062406734787 | |
Numer producenta | 271998 25/22 |