Oprawki GARANT Master Eco, krótkie 16/11 mm

Nr art.: 261136 16/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Eco
Wielkość chwytu 16 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu SVJCR/L 1616X11
pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 1103..
Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
długość główki L1 35 mm
długość całkowita L 85 mm
śruby mocujące 269023 1
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Oprawki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261136 16/11
EAN / GTIN 4067263122593

Opis

Wykonanie:

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master Eco nr 319006319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Wkładki

Z tej samej serii "Master Eco" Zobacz wszystkie
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.