{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Eco | |
Wielkość chwytu | 20 mm | |
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe, | |
Norma | norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | PDJNR/L 2020X11 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DN.. 1104.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
długość główki L1 | 35 mm | |
długość całkowita L | 95 mm | |
płytka podporowa | 259031 44 | |
Dźwigienka | 259015 16 | |
śrubado dźwigni | 259018 16 | |
sprężyna | 259046 5 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 250625 20/11 | |
EAN / GTIN | 4062406728977 | |
Numer producenta | 250625 20/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |