{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Drill | |
⌀ nomin. D | 30 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | ABS | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie pakietowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 90 mm | |
Długość wysięgu LA | 125 mm | |
ø Ds chwytu ABS® | 50 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 100408 | |
śruby mocujące | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
długość całkowita L | 156 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 234020 30 | |
EAN / GTIN | 4062406738785 | |
Numer producenta | 234020 30 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill Chwyt ABS® 30 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 609,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 297,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące ;warunkowo baryłkowy ;warunkowo wiercenie poprzeczne ;warunkowo wiercenie pakietowe ;warunkowo wiercenie pakietowe ;warunkowo wiercenie pakietowe | warunkowo wiercenie poprzeczne ;warunkowo baryłkowy ;warunkowo wiercenie poprzeczne ;warunkowo wiercenie pakietowe ;warunkowo wiercenie pakietowe ;warunkowo wyjście skośne |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 100408 | SOGX 100408 |
⌀ nomin. D | 30 | 30 |
śruby mocujące | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Seria | Power Drill | Power Drill |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |