Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill Chwyt ABS® 18 mm

Nr art.: 234020 18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 3×D
  • chwyt: ABS
  • zastosowanie wierteł: warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie pakietowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Drill
⌀ nomin. D 18
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 3×D
chwyt ABS
zastosowanie wierteł warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie pakietowe
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Długość użyteczna L1 54 mm
Długość wysięgu LA 85 mm
ø Ds chwytu ABS® 50 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGX 060305
śruby mocujące 239700 6IP2 (0,6 Nm)
Liczba ostrzy Z 2
długość całkowita L 116 mm
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 234020 18
EAN / GTIN 4062406735197
Numer producenta 234020 18

Opis

Wykonanie:

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.
tolerancja otworu: -0,1 / +0,3 mm

Opis:

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 234030234098.

Pasuje do:

Płytki skrawające SOGX 060305.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Z tej samej serii "Power Drill" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka