{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Drill | |
⌀ nomin. D | 35 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | ABS | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie pakietowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 105 mm | |
do ⌀ calowej | 1 3/8 cal | |
Długość wysięgu LA | 146 mm | |
ø Ds chwytu ABS® | 63 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 110509 | |
śruby mocujące | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
długość całkowita L | 184 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 234020 35 | |
EAN / GTIN | 4062406738808 |