{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Drill | |
⌀ nomin. D | 16 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | ABS | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie pakietowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 48 mm | |
Długość wysięgu LA | 78 mm | |
ø Ds chwytu ABS® | 50 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 050204 | |
śruby mocujące | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
długość całkowita L | 109 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 234020 16 | |
EAN / GTIN | 4062406735166 | |
Numer producenta | 234020 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill Chwyt ABS®, 3×D, ⌀ DC: 16mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 108,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 752,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 425,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | 3×D | 3×D |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 050204 | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
⌀ nomin. D | 16 | 16 | 16 |
śruby mocujące | 239700 5IP (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Długość użyteczna L1 | 48 mm | 48 mm | 51 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Długość wysięgu LA | 78 mm | 64 mm | 67 mm |