{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Drill | |
⌀ nomin. D | 30 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 5×D | |
chwyt | ABS | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 150 mm | |
Długość wysięgu LA | 185 mm | |
ø Ds chwytu ABS® | 50 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 100408 | |
śruby mocujące | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
długość całkowita L | 216 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 234025 30 | |
EAN / GTIN | 4062406738952 | |
Numer producenta | 234025 30 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill Chwyt ABS®, 5×D, ⌀ DC: 30mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 321,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 079,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 628,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 881,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 5×D | 4×D | 4×D | 4×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak |
⌀ nomin. D | 30 | 30 | 30 | 30 |
chwyt | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
śruby mocujące | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Długość użyteczna L1 | 150 mm | 120 mm | 120 mm | 123 mm |
Długość wysięgu LA | 185 mm | 149 mm | 143 mm | 150 mm |