{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Drill | |
⌀ nomin. D | 17,5 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 5×D | |
chwyt | ABS | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 90 mm | |
do ⌀ calowej | 11/16 cal | |
Długość wysięgu LA | 121 mm | |
ø Ds chwytu ABS® | 50 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 060305 | |
śruby mocujące | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
długość całkowita L | 152 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 234025 17,5 | |
EAN / GTIN | 4062406738853 | |
Numer producenta | 234025 17,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill Chwyt ABS®, 5×D, ⌀ DC: 17,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 756,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 216,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 598,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 5×D | 4×D | 4×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
⌀ nomin. D | 17,5 | 17.5 | 17,5 |
chwyt | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Długość użyteczna L1 | 90 mm | 72 mm | 71 mm |
Seria | Power Drill | Power Drill | HOLEX Pro |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |