{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Drill | |
⌀ nomin. D | 18 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 5×D | |
chwyt | ABS | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 90 mm | |
Długość wysięgu LA | 121 mm | |
ø Ds chwytu ABS® | 50 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 060305 | |
śruby mocujące | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
długość całkowita L | 152 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 234025 18 | |
EAN / GTIN | 4062406738860 | |
Numer producenta | 234025 18 |