Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill Chwyt ABS® 32 mm

Nr art.: 234025 32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 5×D
  • chwyt: ABS
  • zastosowanie wierteł: warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Power Drill
    ⌀ nomin. D 32
    Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 5×D
    chwyt ABS
    zastosowanie wierteł warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Strategia skrawania HPC
    Długość użyteczna L1 160 mm
    Długość wysięgu LA 199 mm
    ø Ds chwytu ABS® 63 mm
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGX 110509
    śruby mocujące 239700 15IP (2,8 Nm)
    Liczba ostrzy Z 2
    długość całkowita L 237 mm
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 234025 32
    EAN / GTIN 4062406738969
    Numer producenta 234025 32

    Opis

    Wykonanie:

    Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.
    tolerancja otworu: -0,1 / +0,35 mm

    Opis:

    Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

    Zastosowanie:

    Z płytkami skrawającymi nr 234030234098.

    Pasuje do:

    Płytki skrawające SOGX 110509.

    Zalecenie:

    Przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Wkładki

    Z tej samej serii "Power Drill" Zobacz wszystkie