{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Drill | |
⌀ nomin. D | 32 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 128 mm | |
Długość wysięgu LA | 152 mm | |
⌀ chwytu Ds | 40 mm | |
Długość chwytu Ls | 68 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,25 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 110509 | |
śruby mocujące | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 234010 32 | |
EAN / GTIN | 4045197740618 | |
Numer producenta | 234010 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill chwyt uniwersalny 32 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 838,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 069,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 045,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 | 1 |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | 4×D | 4×D |
⌀ nomin. D | 32 | 32 | 32 |
chwyt | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
śruby mocujące | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Długość wysięgu LA | 152 mm | 157 mm | 158 mm |