SOGX 050204 ST900

Nr art.: 234032 ST900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    74,65  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    62,22  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGX 050204
    Seria Power Drill
    typ ST900
    Gatunek HB6535
    Materiał ostrza HM
    posuw f 0,05 - 0,1 mm/obr.
    liczba wymian/ostrzy 4
    Rodzaj produktu Wiercenie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 234032 ST900
    EAN / GTIN 4045197697646
    Numer producenta 234032 ST900

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    270
    Stal < 750 N/mm²
    P
    250
    Stal < 900 N/mm²
    P
    220
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    180
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    CuZn
    N
    250
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Pasuje do:

    GARANT Power Drill nr 234000234025.

    Zalecenie:

    Przy nawiercaniu z użyciem uchwytu nr 234015 i 234025 zmniejszyć posuw do 70%.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Z tej samej serii "Power Drill" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka