Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill chwyt uniwersalny, 5×D, ⌀ DC m7: 16mm

Nr art.: 234015 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 5×D
  • chwyt: ISO 9766
  • zastosowanie wierteł: warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Drill
⌀ nomin. D 16
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 5×D
chwyt ISO 9766
zastosowanie wierteł warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Długość użyteczna L1 80 mm
Długość wysięgu LA 96 mm
⌀ chwytu Ds 20 mm
Długość chwytu Ls 50 mm
Maks. limit przestawiania Vmaks. 0,25 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGX 050204
śruby mocujące 239700 5IP (0,38 Nm)
Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Liczba ostrzy Z 1
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 234015 16
EAN / GTIN 4045197697035
Numer producenta 234015 16

Opis

Wykonanie:

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.
tolerancja otworu: -0,1 / +0,35 mm

Opis:

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

Pasuje do:

Płytki skrawające SOGX 050204.

Zalecenie:

przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.

Wskazówka:

Inne wymiary pośrednie o wymiarach 1/10 dostępne na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Drill" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka