{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Drill | |
⌀ nomin. D | 23 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 92 mm | |
Długość wysięgu LA | 112 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Długość chwytu Ls | 56 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,25 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 080407 | |
śruby mocujące | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 234010 23 | |
EAN / GTIN | 4045197740342 | |
Numer producenta | 234010 23 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill chwyt uniwersalny 23 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 390,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 719,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
⌀ nomin. D | 23 | 23 |
Długość chwytu Ls | 56 | 56 |
śruby mocujące | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8Nm) |
Długość użyteczna L1 | 92 | 95 |
Długość wysięgu LA | 112 | 116 |