Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill chwyt uniwersalny 30,5 mm

Nr art.: 234010 30,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 4×D
  • chwyt: ISO 9766
  • zastosowanie wierteł: warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Drill
⌀ nomin. D 30,5
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 4×D
chwyt ISO 9766
zastosowanie wierteł warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Długość użyteczna L1 124 mm
Długość wysięgu LA 148 mm
⌀ chwytu Ds 40 mm
Długość chwytu Ls 68 mm
Maks. limit przestawiania Vmaks. 0,25 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGX 100408
śruby mocujące 239700 10IP (2,8 Nm)
Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Liczba ostrzy Z 1
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 234010 30,5
EAN / GTIN 4045197740571
Numer producenta 234010 30,5

Opis

Wykonanie:

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.
tolerancja otworu: -0,1 / +0,35 mm

Opis:

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

Pasuje do:

Płytki skrawające SOGX 100408.

Wskazówka:

Inne wymiary pośrednie o wymiarach 1/10 dostępne na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Drill" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka