Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill chwyt uniwersalny 23,5 mm

Nr art.: 234010 23,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 4×D
  • chwyt: ISO 9766
  • zastosowanie wierteł: warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Power Drill
    ⌀ nomin. D 23,5
    Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 4×D
    chwyt ISO 9766
    zastosowanie wierteł warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Strategia skrawania HPC
    Długość użyteczna L1 96 mm
    Długość wysięgu LA 116 mm
    ⌀ chwytu Ds 32 mm
    Długość chwytu Ls 60 mm
    Maks. limit przestawiania Vmaks. 0,25 mm
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGX 080407
    śruby mocujące 239700 8IP (1,3 Nm)
    Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Liczba ostrzy Z 1
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 234010 23,5
    EAN / GTIN 4045197740359
    Numer producenta 234010 23,5

    Opis

    Wykonanie:

    Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.
    tolerancja otworu: -0,1 / +0,35 mm

    Opis:

    Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

    Pasuje do:

    Płytki skrawające SOGX 080407.

    Wskazówka:

    Inne wymiary pośrednie o wymiarach 1/10 dostępne na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Z tej samej serii "Power Drill" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka