Płytki do wierteł z zaostrzeniem HSSE-PM 62 mm

Nr art.: 232286 62
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • kąt wierzchołkowy: 132

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ D 62 mm
    Gatunek TiAlN
    Materiał ostrza HSS E PM
    kąt wierzchołkowy 132 stopni
    dla elementu podstawowego typu 48
    posuw f w stali < 900 N/mm2 0,5 mm/obr.
    posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 0,36 mm/obr.
    Liczba ostrzy Z 2
    liczba wymian/ostrzy 1
    powłoka TiAlN
    Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 232286 62
    EAN / GTIN 4045197717696
    Numer producenta 232286 62

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    200
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    200
    Al > 10% Si:
    N
    120
    Stal < 500 N/mm²
    P
    65
    Stal < 750 N/mm²
    P
    60
    Stal < 900 N/mm²
    P
    55
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    50
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    30
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    60
    CuZn
    N
    140
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wymienne ostrze z HSS do uniwersalnego zastosowania. Nie wymaga ostrzenia.
    Z łamaczem wiórów. Zaostrzone ostrze zapewnia większą stabilność i samoczynne centrowanie.
    Do otworów o dokładności do IT10.

    Wskazówka:

    Inne rozmiary oraz wersja z ostrzami z VHM i ostrzami 180° dostępne na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka