{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ D | 30 mm | |
Gatunek | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
kąt wierzchołkowy | 132 stopni | |
dla elementu podstawowego typu | 25 | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,34 mm/obr. | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/obr. | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
Numer artykułu | 232286 30 | |
EAN / GTIN | 4045197593603 | |
Numer producenta | 232286 30 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Płytki do wierteł z zaostrzeniem HSSE-PM, TiAlN, ⌀ D: 30mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
308,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
904,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D | 30 mm | 30 mm |
liczba wymian/ostrzy | 1 | 1 |
powłoka | TiAlN | TiAlN |
Materiał ostrza | HSS E PM | HM |
Gatunek | TiAlN | HB3040 |
kąt wierzchołkowy | 132 stopni | 160 stopni |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | Wkładka skrawająca do wiercenia |