Płytki do wierteł z zaostrzeniem HSSE-PM, TiAlN, ⌀ D: 19,5mm

Nr art.: 232286 19,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • kąt wierzchołkowy: 132

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ D 19,5 mm
Gatunek TiAlN
Materiał ostrza HSS E PM
kąt wierzchołkowy 132 stopni
dla elementu podstawowego typu 18
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,23 mm/obr.
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 0,2 mm/obr.
Liczba ostrzy Z 2
liczba wymian/ostrzy 1
powłoka TiAlN
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 232286 19,5
EAN / GTIN 4045197593481
Numer producenta 232286 19,5

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
65
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
55
Stal < 1100 N/mm²
P
50
Stal < 1400 N/mm²
P
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
30
Stal INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
żeliwo szare (sferoidalne)
K
60
CuZn
N
140
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wymienne ostrze z HSS do uniwersalnego zastosowania. Nie wymaga ostrzenia.
Z łamaczem wiórów. Zaostrzone ostrze zapewnia większą stabilność i samoczynne centrowanie.
Do otworów o dokładności do IT10.

Wskazówka:

Inne rozmiary oraz wersja z ostrzami z VHM i ostrzami 180° dostępne na zamówienie.