Płytki do wierteł z zaostrzeniem HSSE-PM, TiAlN, ⌀ D: 28mm

Nr art.: 232286 28
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • kąt wierzchołkowy: 132

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ D 28 mm
Gatunek TiAlN
Materiał ostrza HSS E PM
kąt wierzchołkowy 132 stopni
dla elementu podstawowego typu 25
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,34 mm/obr.
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 0,24 mm/obr.
Liczba ostrzy Z 2
liczba wymian/ostrzy 1
powłoka TiAlN
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 232286 28
EAN / GTIN 4045197593580
Numer producenta 232286 28

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
65
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
55
Stal < 1100 N/mm²
P
50
Stal < 1400 N/mm²
P
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
30
Stal INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
żeliwo szare (sferoidalne)
K
60
CuZn
N
140
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wymienne ostrze z HSS do uniwersalnego zastosowania. Nie wymaga ostrzenia.
Z łamaczem wiórów. Zaostrzone ostrze zapewnia większą stabilność i samoczynne centrowanie.
Do otworów o dokładności do IT10.

Wskazówka:

Inne rozmiary oraz wersja z ostrzami z VHM i ostrzami 180° dostępne na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Płytki do wierteł z zaostrzeniem HSSE-PM, TiAlN, ⌀ D: 28mm

Płytki do wierteł z zaostrzeniem HSSE-PM, TiAlN, ⌀ D: 28mm

na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
308,93  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
836,50  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ D 28 mm 28 mm
liczba wymian/ostrzy 1 1
powłoka TiAlN TiAlN
Materiał ostrza HSS E PM HM
Gatunek TiAlN HB3040
kąt wierzchołkowy 132 stopni 160 stopni
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia Wkładka skrawająca do wiercenia