• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Płytki do wierteł z zaostrzeniem HSSE-PM, TiAlN, ⌀ D: 12mm

Nr art.: 232286 12
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • kąt wierzchołkowy: 132

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ D 12 mm
Gatunek TiAlN
Materiał ostrza HSS E PM
kąt wierzchołkowy 132 stopni
dla elementu podstawowego typu 12
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,13 mm/obr.
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 0,12 mm/obr.
Liczba ostrzy Z 2
liczba wymian/ostrzy 1
powłoka TiAlN
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232286 12
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197593337
Kopiuj
Numer producenta 232286 12
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
200
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
200
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
120
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
65
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
60
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
55
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
50
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
30
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
30
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
20
Ti > 850 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
S
Kod ISO:
15
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
60
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
140
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Wymienne ostrze z HSS do uniwersalnego zastosowania. Nie wymaga ostrzenia.
Z łamaczem wiórów. Zaostrzone ostrze zapewnia większą stabilność i samoczynne centrowanie.
Do otworów o dokładności do IT10.

Wskazówka:

Inne rozmiary oraz wersja z ostrzami z VHM i ostrzami 180° dostępne na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka