{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
Wersja | 12×D | |
chwyt | chwyt walcowy z h6 | |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie poprzeczne; Wiercenie pakietowe | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 9 mm - 9,4 mm | |
Długość wysięgu L1 | 108 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Długość chwytu Ls | 45 mm | |
Konieczne wiertło pilotowe | tak, wiertła pilotowe | |
Iscar – nazwa artykułu | DCN 090-108-12R-12D | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy z h6 | |
Długość rowków wiórowych Lc | 109,6 mm | |
oznaczenie producenta | DCN 090-108-12R-12D | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231720 9 | |
EAN / GTIN | 7291075297027 | |
Numer producenta | 3202843 |