{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
Wersja | 12×D | |
chwyt | chwyt walcowy z h6 | |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie poprzeczne; Wiercenie pakietowe | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 31 mm - 31,9 mm | |
Długość wysięgu L1 | 372 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
Konieczne wiertło pilotowe | tak, wiertła pilotowe | |
Iscar – nazwa artykułu | DCN 310-372-32R-12D | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy z h6 | |
Długość rowków wiórowych Lc | 377,6 mm | |
oznaczenie producenta | DCN 310-372-32R-12D | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231720 31 | |
EAN / GTIN | 7291075297232 | |
Numer producenta | 3203568 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Element podstawowy ISCAR SUMOCHAM Chwyt walcowy DCN R, 12×D, wielk.: 31
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 759,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 855,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 31 mm - 31,9 mm | 31 mm - 31,99 mm |
Wersja | 12×D | 12×D |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie poprzeczne; Wiercenie pakietowe | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
chwyt | chwyt walcowy z h6 | ISO 9766 |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | 32 mm |
Długość chwytu Ls | 60 mm | 60 mm |