{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
Wersja | 12×D | |
chwyt | chwyt walcowy z h6 | |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie poprzeczne; Wiercenie pakietowe | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 19 mm - 19,9 mm | |
Długość wysięgu L1 | 228 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Długość chwytu Ls | 56 mm | |
Konieczne wiertło pilotowe | tak, wiertła pilotowe | |
Iscar – nazwa artykułu | DCN 190-228-25R-12D | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy z h6 | |
Długość rowków wiórowych Lc | 231,5 mm | |
oznaczenie producenta | DCN 190-228-25R-12D | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231720 19 | |
EAN / GTIN | 7291075297102 | |
Numer producenta | 3202852 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Element podstawowy ISCAR SUMOCHAM Chwyt walcowy DCN R 19
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 051,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 937,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
zastosowanie wierteł | wklęsłe ;baryłkowe ;Wiercenie poprzeczne ;Wiercenie pakietowe | warunkowo wiercenie poprzeczne ;warunkowo wiercenie pakietowe ;warunkowo wyjście skośne ;warunkowo nawiercanie skośne |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
chwyt | chwyt walcowy z h6 | ISO 9766 |
Długość chwytu Ls | 56 | 56 |
Seria | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |