{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SUMOCHAM | |
Wersja | 12×D | |
chwyt | chwyt walcowy z h6 | |
zastosowanie wierteł | wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie poprzeczne; Wiercenie pakietowe | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 26 mm - 26,9 mm | |
Długość wysięgu L1 | 312 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
Konieczne wiertło pilotowe | tak, wiertła pilotowe | |
Iscar – nazwa artykułu | DCN 260-312-32R-12D | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy z h6 | |
Długość rowków wiórowych Lc | 316,7 mm | |
oznaczenie producenta | DCN 260-312-32R-12D | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231720 26 | |
EAN / GTIN | 7291075297195 | |
Numer producenta | 3203558 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Element podstawowy ISCAR SUMOCHAM Chwyt walcowy DCN R, 12×D, wielk.: 26
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 557,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 255,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 26 mm - 26,9 mm | 26 mm - 26,99 mm |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
Wersja | 12×D | 12×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
chwyt | chwyt walcowy z h6 | ISO 9766 |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | 32 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |