{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELISLOT | |
⌀ ostrzy DC | 100 mm | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 12 | |
Liczba płytek skrawających | 12 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
maksymalna głębokość wcinania ae maks. | 26 mm | |
długość kołnierza L1 | 25 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
Szerokość szczeliny ap | 10 mm | |
oznaczenie producenta | FDN D100-10-27-XN09 | |
Rodzaj produktu | Frezy tarczowe |
Numer artykułu | 227720 100/12 | |
EAN / GTIN | 7291075430868 | |
Numer producenta | 3343098 |