Frezy tarczowe HELISLOT z kołnierzem 125/7 mm

Nr art.: 227720 125/7
Rabat
8228,38 PLN
Cena obowiązuje do 31 lip 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / Zskut. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HELISLOT
⌀ ostrzy DC 125 mm
efektywna liczba ostrzy Zef 7
Liczba płytek skrawających 14
wykonanie chwytu z otworem
maksymalna głębokość wcinania ae maks. 33 mm
długość kołnierza L1 31 mm
długość całkowita Lges 45 mm
⌀ otworu uchwytu 32 mm
Szerokość szczeliny ap 12 mm
oznaczenie producenta FDN D125-12-32-XN09
Rodzaj produktu Frezy tarczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 227720 125/7
EAN / GTIN 7291075430912
Numer producenta 3343107

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Z tej samej serii "HELISLOT" Zobacz wszystkie