{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELISLOT | |
⌀ ostrzy DC | 160 mm | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 18 | |
Liczba płytek skrawających | 18 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
maksymalna głębokość wcinania ae maks. | 45 mm | |
długość kołnierza L1 | 35 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
Szerokość szczeliny ap | 10 mm | |
oznaczenie producenta | FDN D160-10-40-XN09 | |
Rodzaj produktu | Frezy tarczowe |
Numer artykułu | 227720 160/18 | |
EAN / GTIN | 7291075430882 | |
Numer producenta | 3343100 |