XNMU 130608PNN-MM INOX

Nr art.: 227743 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria HELISLOT
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XNMU 130608PNN-MM
    typ INOX
    promień naroża 0,8 mm
    Gatunek IC330
    Materiał ostrza HM
    posuw fz 0,1 mm
    liczba wymian/ostrzy 8
    geometria PNN-MM
    oznaczenie producenta XNMU 130608PNN-MM IC330
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 227743 INOX
    EAN / GTIN 7291075311327
    Numer producenta 5607640

    Tabela zastosowań

    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Dwustronna płytka skrawająca z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Bardzo wytrzymała konstrukcja, specjalna grubość płytki. Wysoka niezawodność procesu dzięki dodatniej pozycji montażowej w gnieździe płytki. Doskonała kontrola wiórów i ich odprowadzanie.

    Wskazówka:

    Wartości odniesienia dla ae maks.
    Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "HELISLOT" Zobacz wszystkie