XNMU 130608PNN-MM ST900

Nr art.: 227741 ST900
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HELISLOT
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XNMU 130608PNN-MM
typ ST900
promień naroża 0,8 mm
Gatunek IC5400
Materiał ostrza HM
posuw fz 0,15 mm
liczba wymian/ostrzy 8
geometria PNN-MM
oznaczenie producenta XNMU 130608PNN-MM IC5400
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 227741 ST900
EAN / GTIN 7291075311334
Numer producenta 5607641

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
260
Stal < 900 N/mm²
P
220
Stal < 1100 N/mm²
P
200
Stal < 1400 N/mm²
P
170
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronna płytka skrawająca z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Bardzo wytrzymała konstrukcja, specjalna grubość płytki. Wysoka niezawodność procesu dzięki dodatniej pozycji montażowej w gnieździe płytki. Doskonała kontrola wiórów i ich odprowadzanie.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
Wartości odniesienia dla ae maks.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "HELISLOT" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka