{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELISLOT | |
⌀ ostrzy DC | 80 mm | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 10 | |
Liczba płytek skrawających | 10 | |
kształt chwytu | z otworem | |
maksymalna głębokość wcinania ae maks. | 20 mm | |
długość całkowita Lges | 14 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
Szerokość szczeliny ap | 10 mm | |
oznaczenie producenta | SDN D080-10-27-XN09 | |
Rodzaj produktu | Frezy tarczowe |
Numer artykułu |
227722 80/10
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
7291075430776
Kopiuj |
|
Numer producenta |
3343101
Kopiuj |