{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 6 mm | |
Długość wysięgu L1 | 40 mm | |
długość całkowita Lges | 150 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 35 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 38 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,8 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 14,25 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TOMT060508 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 226400 20/2L | |
EAN / GTIN | 4960664914197 | |
Numer producenta | THN08493 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Głowice kątowe 90° MEV 20/2L mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 274,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 268,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 239,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
Długość wysięgu L1 | 40 | 30 | 50 |
Zastosowanie frezu | Wcinanie ;Ramping ;frezowanie kątowe | frezowanie odsadzeń ;Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;frezowanie kątowe |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TOMT060508 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt Weldon |
⌀ ostrzy DC | 20 | 20 | 20 |
Kąt ustawienia κ | 90 | 90 | 90 |