• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Głowice kątowe 90° MEV 32/2L mm

Nr art.: 226400 32/2L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Wcinanie; Ramping; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 32 mm
Liczba ostrzy Z 2
wykonanie chwytu chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Wcinanie; Ramping; frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 6 mm
Długość wysięgu L1 65 mm
długość całkowita Lges 200 mm
⌀ chwytu Ds h6 32 mm
⌀ D3 27 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 59 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 62 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,44 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 26,25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca TOMT060508
śruba mocująca płytki obracane 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 226400 32/2L
EAN / GTIN 4960664914210
Numer producenta THN08495

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne frezy z nową, trójkątną płytką skrawającą do frezowania naroży i rowków oraz do rampingu o niskich siłach skrawania i zwiększonej stabilności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Akcesoria

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka