{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 6 mm | |
Długość wysięgu L1 | 29 mm | |
długość całkowita Lges | 120 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 45 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,6 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 19,25 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TOMT060508 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 226400 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664914067 | |
Numer producenta | THN08480 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Głowice kątowe 90° MEV, chwyt walcowy, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 25/3mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 269,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 602,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Zastosowanie frezu | Wcinanie; Ramping; frezowanie kątowe | frezowanie odsadzeń; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | 25 mm |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | 90 stopni |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | 48 mm |
Kąt rampingu αmaks. | 0,6 stopni | 0,88 stopni |