{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 6 mm | |
Długość wysięgu L1 | 32 mm | |
długość całkowita Lges | 130 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 27 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 59 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,44 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 26,25 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TOMT060508 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 226400 32/4 | |
EAN / GTIN | 4960664914098 | |
Numer producenta | THN08483 |